text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Stützscheibe 38,1mm x 1/4 Zoll-20 Zoll

Numéro d'article 450993M
Halterung Gewinde
Anschlussgröße Andere
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 38
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 190.5

Spécifications

Halterung Gewinde
Anschlussgröße Andere
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 38
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 190.5
Type 7010593532

La description

3M™ Roloc™ Disc Pad optimiert die Leistung von Roloc-Scheiben und Borstenscheiben und bietet das richtige Sicherungssystem und eine sichere Befestigung für Schleifanwendungen. Unsere vielseitigen Disc Pads eignen sich für Bohrmaschinen, Tellerschleifer, Winkelschleifer und Rotationsschleifer. 3M™ Roloc™ Disc Pad dient zur sicheren Befestigung von Roloc Discs und Borstenprodukten. Unsere Pads sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen vieler verschiedener Schleifanwendungen. Die Schraube richtet die Scheibe aus - anstatt die Kanten ausrichten zu müssen - und ermöglicht so einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel Diese vielseitigen Pads eignen sich für Bohrmaschinen, Tellerschleifer, Winkelschleifer und Rotationsschleifer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 450993M
UBB 500614638608
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 45099
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.