text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Stützscheibe 150 x 10 x 16mm


3M Xtract™ Low Profile Finishing Back-up Pad besteht aus weichem, dichtem Schaumstoff mit einer um 10 Grad abgeschrägten Kante und wird für Finishing-Anwendungen auf flachen oder konturierten Oberflächen empfohlen. Er gehört zur 3M Xtract™ Serie, die für eine optimale Staubabsaugung entwickelt wurde, so dass der Staub mit einem Staubsauger vom Werkstück

Artikelnummer 3Y121765
Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 150
Marke 3M
Model EACH
Type 60440241143
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser der Schleifscheibe (mm) 150
Marke 3M
Model EACH
Type 60440241143

Beschreibung

3M Xtract™ Low Profile Finishing Back-up Pad besteht aus weichem, dichtem Schaumstoff mit einer um 10 Grad abgeschrägten Kante und wird für Finishing-Anwendungen auf flachen oder konturierten Oberflächen empfohlen. Er gehört zur 3M Xtract™ Serie, die für eine optimale Staubabsaugung entwickelt wurde, so dass der Staub mit einem Staubsauger vom Werkstück abgesaugt werden kann, um die Lebensdauer der Scheibe zu verlängern und die Produktivität zu erhöhen. Der weiche, dichte Schaumstoff des 3M Xtract™ Low Profile Finishing Stütztellers bietet zusätzliche Anpassungsfähigkeit für Endbearbeitungsanwendungen, bei denen das Werkstück zuvor mit gröberen Schleifmitteln auf festen oder mittleren Stütztellern geebnet und verfeinert wurde. Bei Verwendung mit einem Staubsauger und einer 3M Xtract-Schleifscheibe ermöglicht die Reihe von einzigartig gestalteten Löchern und Kanälen das Absaugen von Staub durch die Löcher und weg von der Schleifoberfläche, um eine Belastung zu verhindern, die Produktivität zu erhöhen und eine sauberere Arbeitsumgebung zu schaffen. Der Schleifteller hat ein Außengewinde, das mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel ist, und unser patentrechtlich geschütztes Multilochmuster arbeitet mit einem Staubsauger zusammen, um Staub von der Scheibe, dem Werkstück und der Luft zu entfernen. Schleifpapierscheiben schneiden besser und halten länger, wenn der Staub nicht auf der Schleiffläche des Schleifmittels liegt. Die Staubreduzierung ist mit den 3M Xtract Discs, die für eine optimale Staubentfernung entwickelt wurden, einfacher denn je. Für maximale Staubabsaugung verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beides separat erhältlich). Unser firmeneigenes Multilochmuster auf 3M Xtract-Produkten entfernt Staub in einer höheren Rate als Produkte mit 5 oder 6 Löchern. Dieses Lochdesign erfordert nicht einmal eine Ausrichtung der Löcher mit dem Stützteller (der an einem Exzenterschleifer befestigt und separat erhältlich ist), was einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel ermöglicht. Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem verwendet ein Klettdesign, das einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel ermöglicht. All dies führt zu einer höheren Produktivität und einem geringeren Materialverbrauch. Die Staubreduzierung erhöht die Schneideffizienz und die Lebensdauer der Scheibe erheblich, was letztlich die Betriebskosten senkt.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y121765
UBB 500634209836
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 20465
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.