text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Spannschaft MN-AC geeignet für Radial-Borstenscheiben Schaftdurchmesser 6 mm

Numer artykułu 059963M
Bohrungsdurchmesser 6
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 201

Specyfikacje

Bohrungsdurchmesser 6
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 201
Warennummer 3926909790
Type Disc Mandrel

Opis

Scotch-Brite™ Disc Mandrel werden in Verbindung mit Unitised Wheels verwendet. Unsere Scheibendorne ermöglichen die Montage von Einheitsscheiben auf den entsprechenden Werkzeugen.Scotch-Brite™ Scheibendorn in Verbindung mit Einheitsscheiben verwenden. Unsere Scheibendorne ermöglichen die Montage von Einheitsrädern auf den entsprechenden Werkzeugen.

Numery artykułów

Numer artykułu 059963M
EAN 8713258001485
UBB 500614624822
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05996
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.