text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Sicherheitsmatte 4300 Transparent 0,60 x 1,15m


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 ist eine staubaufnehmende Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blättern, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die stark haftende Oberfläche entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Wagenrädern. Wenn die oberste Schicht verschmutzt ist, wird sie einfach abgezogen, um die nächste fri

Artikelnummer N43CL6153M
Breite 600
Länge (mm) 1150
Rutschfest Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 9415
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 600
Länge (mm) 1150
Rutschfest Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 9415
Model 4300

Beschreibung

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 ist eine staubaufnehmende Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blättern, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die stark haftende Oberfläche entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Wagenrädern. Wenn die oberste Schicht verschmutzt ist, wird sie einfach abgezogen, um die nächste frische Klebeschicht freizulegen, die sofort verwendet werden kann. Die Matte kann direkt auf jede saubere Bodenfläche gelegt werden und benötigt aufgrund ihrer geringen Höhe keine Einfassung oder Rahmen. Sie wurde entwickelt, um saubere Bereiche zu schützen, in denen Sauberkeit und Hygiene entscheidende Faktoren sind.

Artikelnummern

Artikelnummer N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
Hersteller Artikel Nr N43CL615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.