text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Pflegeband 100 x 289mm


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt ist ein Vliesband mit einer verstärkten Nylonfolie auf der Rückseite, das glatt, robust und dehnungsbeständig ist. Unsere Bänder sind für effizientes Reinigen, Finishen, Mischen und Entgraten konzipiert. Verwenden Sie Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt zum Reinigen, Finishen, Mischen u

Numer artykułu 9W702296
Breite 100
Typ Andere
Länge (mm) 289
Material des Trägers Linen
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Pakowane po 1

Specyfikacje

Breite 100
Typ Andere
Länge (mm) 289
Material des Trägers Linen
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Marke 3M

Opis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt ist ein Vliesband mit einer verstärkten Nylonfolie auf der Rückseite, das glatt, robust und dehnungsbeständig ist. Unsere Bänder sind für effizientes Reinigen, Finishen, Mischen und Entgraten konzipiert. Verwenden Sie Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt zum Reinigen, Finishen, Mischen und Entgraten. Unsere dehnungsresistenten Bänder eignen sich gut für den Einsatz auf Tiegeln oder wenn eine geringere Reibung erforderlich ist. Der verstärkte Folienträger verleiht unseren Bändern eine gute Flexibilität und reduziert die Reibung, während das Vliesmaterial in Kombination mit dem scharf schneidenden Aluminiumoxid-Schleifkorn einen schnellen Schnitt und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Diese Bänder bieten eine ideale Möglichkeit, ein gutes Finish zu erzielen oder Grate zu entfernen, ohne das Werkstück auszufugen oder zu unterschneiden.

Numery artykułów

Numer artykułu 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 66160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.