text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Schutzhelm Peltor G3000 Orange


Der Schutzhelm 3M™ Serie G3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Er ist für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hohen Anforderungen an effektiven Schutz, hervorragende Belüftung und ein maximales Sichtfeld vorgesehen. Das schlanke Design sorgt dafür, dass herabfallende Gegenstände leicht abrutschen und den Helm

Artikelnummer 4D944277
Farbe Orange
Ausführung Cap-Stil
Gewicht 310
Verstellung Andere
Abmessungen (mm) 530 - 620
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Orange
Ausführung Cap-Stil
Gewicht 310
Verstellung Andere
Abmessungen (mm) 530 - 620
Werkstoff Polyethylen (PE)
Mit Schweißband Ja
Aufhängung 4-Punkt
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Ja
Mit Nackenschutz Nein
Mit Gesichtsschutz Nein
Mit Kapselgehörschutz Nein
VDE-geprüft Nein
Marke 3M
Model Uvicator

Beschreibung

Der Schutzhelm 3M™ Serie G3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Er ist für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hohen Anforderungen an effektiven Schutz, hervorragende Belüftung und ein maximales Sichtfeld vorgesehen. Das schlanke Design sorgt dafür, dass herabfallende Gegenstände leicht abrutschen und den Helm nicht aus seiner Position verlagern. Das sanft abgerundete Design ohne scharfe oder abstehende Teile, das äußerst komfortable Innenfutter und die einfache Einstellung des Nackenbandes machen den G3000 einzigartig. 3M™ Hard Hat Series G3000 ist ein Kopfschutz für raue Umgebungen. Die Helme erfüllen die Anforderungen der EN 397:212+A1:2012, wobei der Gurt um 180° gedreht ist (von hinten nach vorne).Unser Schutzhelm ist mit Pinlock- oder Ratschenaufhängung und einem Schweißband aus Kunststoff oder Leder erhältlich. Er zeichnet sich durch ein sanft abgerundetes Design aus, das ein gutes Sichtfeld bietet und dazu beiträgt, dass sich Teile nicht an Kabeln oder Ästen verfangen. Er ist mit oder ohne großflächig verteilte Belüftungslöcher erhältlich, die einen maximalen Luftdurchlass bieten und den Tragekomfort erhöhen. Ein kurzer Schirm verbessert die Sicht nach oben, und eine 3M™ Uvicator™-Sensorscheibe zeigt an, wenn der Schutzhelm zu viel UV-Strahlung abbekommen hat und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbefestigung kann um 180° gedreht werden, um eine bessere Sicht bei Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten. Die Helme erfüllen die Anforderungen der EN 397:212+A1:2012 mit um 180° gedrehtem Kopfband (von hinten nach vorne). Elektrisch isolierte Versionen erfüllen die EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4D944277
EAN 7318640053670
UBB 500512535039
UNSPSC 46181701
Hersteller Artikel Nr G30NUVOR
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.