Der 3M™ Schutzhelm der Serie G3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Er ist für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hohen Anforderungen an effektiven Schutz, hervorragende Belüftung und ein maximales Sichtfeld vorgesehen. Das schlanke Design sorgt dafür, dass herabfallende Gegenstände leicht abrutschen und den Helm nicht aus seiner Position verlagern. Das sanft abgerundete Design ohne scharfe oder abstehende Teile, das äußerst komfortable Innenfutter und die einfache Einstellung des Nackenbandes machen den G3000 einzigartig. 3M™ Hard Hat Series G3000 ist ein Kopfschutz für raue Umgebungen. Die Helme erfüllen die Anforderungen der EN 397:212+A1:2012, wobei der Gurt um 180° gedreht ist (von hinten nach vorne).Unser Schutzhelm ist mit Pinlock- oder Ratschenaufhängung und einem Schweißband aus Kunststoff oder Leder erhältlich. Er zeichnet sich durch ein sanft abgerundetes Design aus, das ein gutes Sichtfeld bietet und dazu beiträgt, dass sich Teile nicht an Kabeln oder Ästen verfangen. Er ist mit oder ohne großflächig verteilte Belüftungslöcher erhältlich, die einen maximalen Luftdurchlass bieten und den Tragekomfort erhöhen. Ein kurzer Schirm verbessert die Sicht nach oben, und eine 3M™ Uvicator™-Sensorscheibe zeigt an, wenn der Schutzhelm zu viel UV-Strahlung abbekommen hat und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbefestigung kann um 180° gedreht werden, um eine bessere Sicht bei Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten. Die Helme erfüllen die Anforderungen der EN 397:212+A1:2012 mit um 180° gedrehtem Kopfband (von hinten nach vorne). Elektrisch isolierte Versionen erfüllen die EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen.