text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety glasses Blue TORACCSC


3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist eine randlose Schutzbrille mit lindgrünen Bügeln und einem Corded Control System (CCS) zur Befestigung von kabelgebundenen Ohrstöpseln. Die Polycarbonat-Scheibe ist beidseitig mit einer Scotchgard™ Anti-Beschlag- und Anti-Scratch-Beschichtung versehen, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Sicht zu verbessern. Die 3M™ Sol

Article number 1R972708
Design Twin lens spectacles
Adjustable No
Loose glass No
Fitting on eyeglasses Yes
With side- and upper flaps No
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Design Twin lens spectacles
Adjustable No
Loose glass No
Fitting on eyeglasses Yes
With side- and upper flaps No
Material glass Polycarbonate (PC)
Scratch proof Yes
Anti-Fog Yes
Colour of lens(es) Colourless
Mirrored No
Antireflective glasses No
Type of venting Direct
Material frame Plastic
Colour frame Blue
Brand 3M

Description

3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist eine randlose Schutzbrille mit lindgrünen Bügeln und einem Corded Control System (CCS) zur Befestigung von kabelgebundenen Ohrstöpseln. Die Polycarbonat-Scheibe ist beidseitig mit einer Scotchgard™ Anti-Beschlag- und Anti-Scratch-Beschichtung versehen, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Sicht zu verbessern. Die 3M™ Solus™ CCS-Schutzbrille ist für Anwender geeignet, die gelegentlich Lärm ausgesetzt sind. Unsere randlose Schutzbrille hat lindgrüne Bügel, die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind, das es dem Anwender ermöglicht, bestimmte E-A-R™ Corded Earplugs jederzeit einsatzbereit zu halten. Das einzigartige Bügeldesign hält die Kordel der Ohrstöpsel sicher an ihrem Platz und entwirrt sie nicht. Die Polycarbonat-Scheibe ist mit einer 3M™ Scotchgard™ Anti-Beschlag- und Anti-Scratch-Beschichtung versehen, die einen hervorragenden Beschlagschutz und eine längere Haltbarkeit als herkömmliche Antibeschlagbeschichtungen bietet, selbst nach bis zu 25 Mal Waschen mit Wasser*.*3M interne Tests gemäß EN168-Testmethode im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlagbeschichtungen.

Article numbers

Article number 1R972708
EAN 4046719416400
UBB 500694464875
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  TORACCSC
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.