text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schutzanzug 4515 Orange XL


Der 3M™ Protective Coverall 4515 ist ein strapazierfähiger SMS-Schutzanzug aus 50 g/m² mit hervorragender Atmungsaktivität und hohem Tragekomfort, so dass er über lange Zeiträume bequem getragen werden kann und die Produktivität fördert. Er ist CE-zertifiziert und schützt gegen toxische Stäube Typ 5, Flüssigkeitsspritzer Typ 6 und nukleare Partikel nach

Artikelnummer 4515OXL3M
Farbe Orange
Isoliert Nein
Ölbeständig Nein
Widerstandsfähig gegen Chemikalien Ja
Antistatische Ausführung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Orange
Isoliert Nein
Ölbeständig Nein
Widerstandsfähig gegen Chemikalien Ja
Antistatische Ausführung Nein
Werkstoff Polypropylen (PP)
Feuerhemmende Version Nein
Knopfverschluss Nein
Haube abnehmbar Nein
Geeignet für Überdruck Nein
Flüssigkeitsdicht Ja
Einweg Ja
Passform Typ Lange Passform
Wasserabweisend Ja
Größe (US/CA) XL
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Mit reflektierenden Streifen Nein
Geschlecht Unisex
Gewicht des Materials (g/m²) 50
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343 Nein
Warnschutz nach EN ISO 20471 Nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612 Nein
Maschinenwaschbar Nein
Schweißerschutz nach EN 11611 Nein
Gasdicht Nein
Mit Frischluftanschluss Nein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 6453
Model 4515OXL

Beschreibung

Der 3M™ Protective Coverall 4515 ist ein strapazierfähiger SMS-Schutzanzug aus 50 g/m² mit hervorragender Atmungsaktivität und hohem Tragekomfort, so dass er über lange Zeiträume bequem getragen werden kann und die Produktivität fördert. Er ist CE-zertifiziert und schützt gegen toxische Stäube Typ 5, Flüssigkeitsspritzer Typ 6 und nukleare Partikel nach EN 1073-2. Der 3M™ Protective Coverall 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz, einschließlich toxischer Stäube, Spritzer und nuklearer Partikel. Er erfüllt eine Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, darunter EN 1073-2 Beständigkeit gegen Nuklearpartikel, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Sie wird aus SMS hergestellt, das aus einer Spinnvliesschicht auf der Innen- und Außenseite und einer Schicht aus Meltblown-Material in der Mitte besteht. Das Spinnvlies dient als glatter Festigkeits- und Spritzschutz, während die Meltblown-Schichten ein kompliziertes Vlies aus Mikrofasern sind, das trockene Partikel herausfiltert. Bevorzugt für partikel- oder faserbasierte Anwendungen wie Asbestentfernung oder Zementherstellung. Das Material hat eine Stärke von 50 g/m² und ist reißfester, so dass es länger getragen werden kann und der Träger auf seine Leistung vertrauen kann. Das hoch atmungsaktive Material leitet Körperwärme und Feuchtigkeit während des Tragens effektiv ab.

Artikelnummern

Artikelnummer 4515OXL3M
EAN 4046719400942
UBB 500614558905
UNSPSC 46181503
Hersteller Artikel Nr 4515OXL
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.