text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M Schruppscheibe T28 125X22,2MM


3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel besteht aus 3M Precision Shaped Keramikkorn und bietet eine schnell schneidende und langlebige, fest gebundene Scheibe. Unsere Schleifscheiben sind speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Baustahl und Legierungen für die Luft- und Raumfahrt entwickelt worden. 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre G

Artikelnummer 0Q042958
Form Andere
Dicke (mm) 7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 36
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Form Andere
Dicke (mm) 7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 36
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Keramik
Marke 3M
Model WHLS

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel besteht aus 3M Precision Shaped Keramikkorn und bietet eine schnell schneidende und langlebige, fest gebundene Scheibe. Unsere Schleifscheiben sind speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Baustahl und Legierungen für die Luft- und Raumfahrt entwickelt worden. 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel ist eine Schleifscheibe, die ihre Konkurrenten in Bezug auf Schnitt und Langlebigkeit übertrifft. Unsere Schleifscheiben sind mit 3M Precision Shaped Grain ausgestattet, das für einen kühlen, extra scharfen Schnitt sorgt, lange nachdem andere Scheiben verbraucht sind.Das Precision Shaped Grain formt sich zu dreieckigen Spitzen, die durch das Metall schneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu furchen oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich selbst, während sie brechen, und erzeugen einen extrem schnellen Schnitt. Die vertiefte Mitte ermöglicht das Schleifen in jedem beliebigen Winkel, ohne die umgebende Oberfläche zu beschädigen. Unsere harzgebundenen Schleifscheiben sind 7 mm dick und eignen sich zum Entfernen von Schweißnähten an Innenwinkeln. Sie müssen mit einem Schleifscheibenschutz verwendet werden, der auf die Größe der Scheibe abgestimmt ist. Die Schleifscheiben müssen eine maximale Betriebsgeschwindigkeit aufweisen, die größer oder gleich der maximalen Geschwindigkeit der verwendeten Schleifmaschine ist.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q042958
EAN 4054596007260
UBB 500641428007
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 94002Q
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.