tools
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
187693M
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
3M Schruppscheibe 203,2X25,4X76,2MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
187693M
Durchmesser
203
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
203
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Geeignet für Farbe
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Partikel-Typ
Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit fein
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1537.6
Model
Scotch-Brite DB-WL
Type
7000046089
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Entgratungsscheibe ist eine aggressive Scheibe, die für eine Vielzahl von Entgratungsaufgaben und Oberflächen entwickelt wurde. Verwenden Sie unsere Siliziumkarbid-Räder, die eine harte 11-Dichte-Einstufung in mittleren und feinen Sorten bieten, für leichte bis mittlere Kantenentgratung auf Kohlenstoffstählen, Edelstahl, Titan und weichen Metallen.Verwenden Sie unser hartes, aggressives Scotch-Brite™ Entgratungsrad für eine Vielzahl von Entgratungsaufgaben und Oberflächen. Unsere Siliziumkarbid-Räder haben eine harte Dichte von 11, in mittleren und feinen Qualitäten. Das gewundene und nicht gewebte Design unserer Scotch-Brite™ Entgratungsscheiben sorgt für eine gleichmäßige Schleifwirkung auf flachen oder unregelmäßigen Oberflächen über die gesamte Lebensdauer der Scheibe. Unsere Räder sind hart und haltbar und eignen sich daher ideal zum Entgraten von gestanzten oder lasergeschnittenen Teilen, zum Reinigen oder Nachbearbeiten nach dem Bandschleifen und zur Verringerung des Ausfransens des Grundmaterials. Sie bieten ein hervorragendes Finish, das weitere Endbearbeitungsschritte überflüssig machen kann. Sie verwenden extra scharfe Siliziumkarbid-Schleifkörner, ein synthetisches Material, das typischerweise für Anwendungen mit geringem Druck, wie z. B. Lackierarbeiten und -vorbereitung, verwendet wird. Siliziumkarbid zersetzt sich schneller als Aluminiumoxid und sorgt so für ein feineres Finish. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und widersteht der Belastung, wodurch ein Verstopfen der Fasern verhindert wird. Zusammen mit dem kontinuierlichen Abbau der Fasern im Vlies, um frische Mineralien freizulegen, bleibt so die hohe Schneidleistung der Mineralien erhalten. Das Ergebnis ist eine extrem lange Standzeit. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, die aus Schleifmitteln bestehen, die in nicht gewebte Nylon- oder Kunstfasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das gleichbleibende Ergebnisse über die gesamte Lebensdauer des Produkts liefert. Verwenden Sie Scotch-Brite Produkte, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig den Bedarf an Reinigungschemikalien und Drahtbürsten zu reduzieren. Von der ästhetischen Endbearbeitung bis hin zum Verblenden von Schweißnähten, Entgraten und vielem mehr - sie arbeiten schnell und liefern gleichbleibende Ergebnisse, Teil für Teil.
Artikelnummern
Artikelnummer
187693M
UBB
500614721768
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
18769