Der 3M™ Schmelzklebstoff 3792 besteht aus einem thermoplastischen Harz mit 100 % Feststoffanteil. Er erzeugt beim Erhitzen nur minimalen Geruch und trägt so zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei. Dieser Klebstoff bietet eine schnelle und zuverlässige Leistung, wenn er mit unseren 3M™ Schmelzklebstoffapplikatoren kombiniert wird, die speziell für Ihre Anforderungen bei der Handapplikation entwickelt wurden. Unser Mehrzweckklebstoff zeichnet sich durch eine offene Verklebung von 40 bis 50 Sekunden aus, die eine Positionierung und Passformanpassung auf Holz, Polyethylen, Polypropylen, Wellpappkartons und leichten Substraten auf Möbeln, Polstermöbeln und Neuheiten ermöglicht. Seine nahezu sofortige Klebeeigenschaft reduziert die Produktionszeit bei der POP-Montage, beim Fügen, Befestigen, Sichern, Reparieren, Vergießen, Plattenkleben, Drahtkleben, Bündeln, Versiegeln, Einkapseln, Versteifen, Schaumkleben und Verpacken. 3M Schmelzklebstoff 3792 besteht aus 100 % festem, thermoplastischem Harz und wird je nach Ausführung mit dem 3M™ Scotch Weld™ Schmelzklebstoff-Applikator LT, LT Quadrack oder EC verwendet. Er erzeugt beim Erhitzen nur minimalen Geruch und trägt so zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei. Dieser thermoplastische Klebstoff hat eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, elektrische Isolationseigenschaften und ist nicht korrosiv.Über Schmelzklebstoffe Schmelzklebstoffe/Heißklebestifte haben einen relativ heißen Schmelzpunkt, der je nach Formulierung zwischen ca. 121 - 196°C (250 - 380°F) liegt, und werden mit Heißklebepistolen aufgetragen, die allgemein als Heißklebepistolen bezeichnet werden. Heißschmelzklebstoffe verbinden viele Kunststoffe, Papier und Holz nahezu sofort miteinander. Wird die Klebung jedoch wieder erwärmt, werden einige Sorten weicher, so dass sich die verklebten Oberflächen voneinander lösen können. Die schnelle Klebefähigkeit von Schmelzklebstoffen beschleunigt die Arbeitsabläufe in Verpackung und Produktion. Niedrigschmelzende Klebstoffe/Heißklebestifte haben einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, der je nach Formulierung zwischen ca. 76 - 121 °C (170 - 250 °F) liegt, und werden mit Niedrigtemperatur-Auftragsgeräten aufgetragen, die gemeinhin als Heißklebepistolen bezeichnet werden. Niedrigschmelzende Klebstoffe haben den Vorteil, dass sie zum Verkleben hitzeempfindlicher Materialien wie Schaumstoff und einer Reihe von Kunststoffen verwendet werden können. Sie kleben fast sofort, aber wenn die Klebung wieder erwärmt wird, werden einige Sorten weicher, so dass die geklebten Oberflächen getrennt werden können. Der Aggre