text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schmelzklebstoff 3762 Braun 5kg


3M™ Hot Melt Adhesive 3762 ist ein wirtschaftlicher, schnell abbindender, fester Harzschmelzklebstoff. Er wurde für allgemeine Anwendungen sowie für das manuelle Verschließen von Kartons und Wellpappe und für allgemeine Verpackungen entwickelt. Beim Erhitzen auf den spezifizierten Schmelzpunkt bildet dieser Klebstoff eine aggressive Heißklebrigkeit, die

Artikelnummer 3762Q3M
Gewicht 5000
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 5363.7
Type 7100023053
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 5000
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 5363.7
Type 7100023053

Beschreibung

3M™ Hot Melt Adhesive 3762 ist ein wirtschaftlicher, schnell abbindender, fester Harzschmelzklebstoff. Er wurde für allgemeine Anwendungen sowie für das manuelle Verschließen von Kartons und Wellpappe und für allgemeine Verpackungen entwickelt. Beim Erhitzen auf den spezifizierten Schmelzpunkt bildet dieser Klebstoff eine aggressive Heißklebrigkeit, die sich in Sekundenschnelle mit der Handhabungsstärke verbindet, um die Produktivität bei hohem Tempo aufrechtzuerhalten.Keep Production Flowing3M™ Hot Melt Adhesive 3762 ist so formuliert, dass er schnell greift und versiegelt, um die Anforderungen von Großserienproduktionen wie Verpackung, Holzverarbeitung und Montage zu erfüllen. Diese Eigenschaften erhöhen die Geschwindigkeit von Kartonverschlüssen und bieten Haftung auf Holz, Pappe, Wellpappe und anderen faserigen Substraten. Es bietet eine hohe Scherfestigkeit und eine geringe Schälfestigkeit, was bedeutet, dass Ihre Verpackungen versiegelt und Komponenten unter den meisten Bedingungen verklebt bleiben.Wirtschaftlich und sicherEine Öffnungszeit von 30 Sekunden entlang einer 1/8"-Wulst ist ausreichend für die Positionierung und Anpassung an die Passform und unterstützt die Produktivität bei hohem Tempo für Verpackungen, Holzbearbeitung und Anwendungen, die faserige Materialien beinhalten. Wir stellen dieses Produkt aus 100 % festem, thermoplastischem Harz für die Verwendung mit unseren 3M™ Heißklebeapplikatoren her. Da es sich um eine flüchtige organische Verbindung (VOC) handelt, erzeugt dieser Klebstoff beim Erhitzen nur einen minimalen Geruch und trägt zu einer angenehmen Arbeitsumgebung bei.Empfohlene AnwendungenAllgemeine VerpackungenUmverpackungenUmverpacken von SpanplattenEinkaufsstellenPaneeleDisplaysHolzbearbeitungHandwerkliche AnwendungenVerklebung von gewachsten OberflächenDer Vorteil von SchmelzklebstoffenSchmelzklebstoff-Auftragsgeräte, gemeinhin als „Klebepistolen“ bezeichnet, werden zum Auftragen von verflüssigten thermoplastischen Klebstoffen verwendet und sind in Versionen für niedrige und hohe Temperaturen erhältlich. Niedertemperatur-Klebstoffauftragsgeräte arbeiten bei ca. 121 ºC (250 ºF) und eignen sich zum Verkleben hitzeempfindlicher Materialien wie Elektronik, Kunststoff und Stoff. Hochtemperatur-Applikatoren arbeiten bei einer Mindesttemperatur von ca. 193ºC/ 380ºF. Der Applikator erzeugt einen Klebstoffstrom, wenn ein verfestigter Klebestift in die Wärmekammer eingeführt wird, wo er mithilfe eines Heizelements mit fester Temperatur geschmolzen wird. Der geschmolzene Klebstoff wird dann durch eine Düse extrudiert, entweder durch pneumatischen Druck, einen mechanischen Auslösemechanismus oder durch Druck, der direkt auf den Stick ausgeübt wird. Die Düsen können gewechselt werden, um den Klebstoff zu dosieren

Artikelnummern

Artikelnummer 3762Q3M
UBB 500614633401
UNSPSC 60105704
Hersteller Artikel Nr 3762Q
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.