text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifstein 6220J 58563 18 N125 150X50

Spezifikationen

L (mm) 150
Width (mm) 50

Beschreibung

3M™ Flexibler Diamantabziehstein 6220J ist ein metallgebundener flexibler Diamant, der auf eine Aluminiumbasis geklebt ist. Unsere 6220J Abziehsteine haben ein offenes Punktmuster für Haltbarkeit und lange Lebensdauer, wenn die Leistung an Konturen angepasst werden soll. 3M™ Flexibler Diamantabziehstein 6220J wird zum präzisen Facettieren und Schärfen von Meißeln, Klingen, Messern und Hartmetallwerkzeugen verwendet. Unsere 6220J Abziehsteine bieten aggressives Schneiden bei reduzierter Belastung. Sie haben ein offenes Punktmuster für Haltbarkeit und lange Lebensdauer, wenn die Leistung an Konturen angepasst werden kann. Erhältlich in den Sorten M40, M74 und M125.

Artikelnummern

Artikelnummer Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 58563
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.