text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe Cubitron™ II 984F dm 50,8 mm Körnung 60+ 23000 min-¹


3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F kombiniert den Komfort unseres 3M Roloc-Schnellwechselsystems mit der 3M Precision Shaped Grain-Technologie, die für höhere Schnittraten und eine längere Lebensdauer der Scheibe sorgt.3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F sorgt für eine außergewöhnlich hohe Schnittrate und eine lange Lebensdauer de

Artikelnummer 4R074873
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 23000
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 23000
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 60
Marke 3M
Model DISC

Beschreibung

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F kombiniert den Komfort unseres 3M Roloc-Schnellwechselsystems mit der 3M Precision Shaped Grain-Technologie, die für höhere Schnittraten und eine längere Lebensdauer der Scheibe sorgt.3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F sorgt für eine außergewöhnlich hohe Schnittrate und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Unsere Scheiben verwenden einen laminierten 2-lagigen Polyesterträger für Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bei der Kantenbearbeitung.Die integrierte Schleifhilfe macht diese Scheibe zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metallen. Dadurch bleibt die Scheibe auf Edelstahl und hitzeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan kühler, was die Verfärbung/Oxidation des Metalls und die Gefahr von hitzebedingten Spannungsrissen verringert. Diese Scheiben verfügen über 3M Precision Shaped Grain, das sich zu dreieckigen Spitzen formt, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu fugen oder zu pflügen. Die Spitzen schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie brechen, und erzeugen einen extrem schnellen Schnitt. Dies ermöglicht es dem Bediener, schwierige Aufgaben mit weniger Ermüdung zu erledigen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4R074873
UBB 500634217003
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 27709
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.