text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe Cubitron™ II 984F dm 50,8 mm Körnung 36+ 23000 min-¹


Artikelnummer 0T959649
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 23000
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Material des Trägers Polyester
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 23000
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Material des Trägers Polyester
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 36
Marke 3M
Warennummer 68053000
Model DISC

Artikelnummers

Artikelnummer 0T959649
UBB 500634216682
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.