text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe 775L 80+ 150mm


Die 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L verfügt über ein von 3M™ entwickeltes Multilochmuster für eine verbesserte Staubabsaugung bei Finishing-Anwendungen. Teil der 3M Xtract™ Serie, die für eine optimale Staubentfernung entwickelt wurde. Unser innovatives Multilochmuster saugt den Staub besser ab als Produkte mit 5 oder 6 Löchern, wodurch der Schni

Artikelnummer 7N465309
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Material des Trägers Film
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 150
Typ Rabatt
Material des Trägers Film
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Mit Perforation zur Staubabsaugung Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Streuung Open
Marke 3M
Model DISC

Beschreibung

Die 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L verfügt über ein von 3M™ entwickeltes Multilochmuster für eine verbesserte Staubabsaugung bei Finishing-Anwendungen. Teil der 3M Xtract™ Serie, die für eine optimale Staubentfernung entwickelt wurde. Unser innovatives Multilochmuster saugt den Staub besser ab als Produkte mit 5 oder 6 Löchern, wodurch der Schnitt verbessert und die Lebensdauer der Scheibe drastisch erhöht wird. Das Design muss nicht mit den Löchern des Scheibenpads übereinstimmen, was den Wechsel der Scheiben schnell, einfach und bequem macht. Ausgestattet mit 3M Precision Shaped Ceramic Grain, einem revolutionären Fortschritt in der Schleiftechnologie. Das dreieckig geformte Keramikkorn ist so konzipiert, dass es durch das Substrat schneidet, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen“. Das Ergebnis ist eine Scheibe, die bis zu 2x so schnell schneidet und bis zu 6x so lange hält wie herkömmliche Schleifmittel. Diese Scheiben sind ideal für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen es in erster Linie um das Abtragen von Material geht, und eignen sich für eine Vielzahl von Substraten, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, Gelcoat und Weißholz. Der Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität. Für beste Ergebnisse sollten sie mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern verwendet werden. Die offene Beschichtung bedeutet, dass die Schleifkörner mit einem gewissen Abstand zueinander angeordnet sind, damit Staub und andere Schleifrückstände abtransportiert werden können und die Schneidkanten der Körner nicht verstopfen. Die belastungsresistente Beschichtung ermöglicht es der Scheibe, auch beim Schleifen von Weichhölzern, Lacken und anderen Materialien, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleifleistung beeinträchtigen würden, weiter zu schneiden. All dies führt zu einer höheren Produktivität und einem geringeren Materialverbrauch. Schleifpapierscheiben schneiden besser und halten länger, wenn der Staub nicht die Schleifoberfläche des Schleifmittels belastet. Unser firmeneigenes Multilochmuster auf den 3M Xtract-Produkten entfernt Staub in einer höheren Rate als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign erfordert nicht einmal die Ausrichtung der Löcher mit dem Scheibenteller, was den Scheibenwechsel schnell und einfach macht. Für eine maximale Staubabsaugung verwenden Sie diese Scheibe mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich).

Artikelnummern

Artikelnummer 7N465309
UBB 500634219249
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 86824
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.