text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe 775L 80+ 125mm


Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L ist mit 3M Precision Shaped Ceramic Grain ausgestattet, einem revolutionären Fortschritt in der Schleiftechnologie. Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L für einen bis zu doppelt so schnellen Schnitt und eine Scheibe, die bis zu sechsmal so lange hält wie normale Schleifmittel. Unsere Schei

Artikelnummer 4M603114
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 125
Typ Rabatt
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M
Model DISC
Type Film Disc

Beschreibung

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L ist mit 3M Precision Shaped Ceramic Grain ausgestattet, einem revolutionären Fortschritt in der Schleiftechnologie. Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L für einen bis zu doppelt so schnellen Schnitt und eine Scheibe, die bis zu sechsmal so lange hält wie normale Schleifmittel. Unsere Scheiben haben einen Folienträger, der reißfester und kantenstabiler ist als Papierscheiben. 3M Precision Shaped Grain formt sich zu dreieckigen Spitzen, die das Metall durchschneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu pflügen. Diese Punkte schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn sie brechen, und erzeugen einen extrem schnellen Schnitt. 3M bietet ein komplettes Sortiment an Hookit-Scheiben mit Klettverschluss für Arbeitsbereiche an, in denen selbstklebende Scheiben durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit-Scheiben hinterlassen in der Regel feinere Oberflächen als selbstklebende Scheiben und werden daher häufig bei Anwendungen eingesetzt, bei denen eine 3M™ Stikit™-Scheibe zu aggressiv sein könnte.Hookit-Schleifscheiben lassen sich bequem an einem Klett-Stützteller (separat erhältlich) befestigen. Sie lassen sich leicht abnehmen und können während der gesamten Lebensdauer des Schleifmittels wiederverwendet werden. 3M™ Elite Exzenterschleifer sorgen für beste Ergebnisse.

Artikelnummern

Artikelnummer 4M603114
UBB 500634218662
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 86818
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.