Non Woven
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
Non Woven
171843M
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
3M Schleifscheibe 76.2mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
171843M
Durchmesser
76.2
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
76.2
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Streuung
Open
Vliesstoff-Feinheit
Feinheit fein
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
766.5
Type
Unitized Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel wird mit einer komprimierten, nicht gewebten Faserkonstruktion und gleichmäßiger Kornverteilung hergestellt. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Metallbearbeitungsanwendungen und bearbeitete Teile, bei denen enge Toleranzen wichtig sind. Verwenden Sie unsere Räder, um professionelle Ergebnisse beim Polieren von Schweißnähten, Entgraten von Flugzeugteilen oder beim Verblenden und Finishen einer Vielzahl von Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen zu erzielen.Die Räder sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich, von fein über mittel bis grob. In den höheren Dichten wird EXL-Material verwendet, das aufgrund seiner Zähigkeit und aggressiven Schneidleistung eine effektive Entgratung von Kanten und Ecken ermöglicht, ohne das Teil zu beschädigen. Die niedrigeren Dichten sind weich und anpassungsfähig und eignen sich gut für die Bearbeitung konturierter Oberflächen. Roloc-Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben, die einfach und schnell auf einen Roloc-Scheibenteller* aufgesteckt werden können, um einen bequemen Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Aufgaben oder bei mehrstufigen Bearbeitungsprozessen zu ermöglichen. Das Roloc-System sorgt für eine sichere Befestigung auch bei schweren Anwendungen, und die Vielfalt der verfügbaren 3M Roloc-Scheiben ermöglicht es dem Bediener, innerhalb von Sekunden von einer Anwendung zur nächsten zu wechseln. Die Scheiben ermöglichen die Nutzung sowohl des Randes als auch der Oberfläche der Scheibe ohne Unterbrechung der Befestigungselemente.Scotch-Brite Oberflächenbehandlungsprodukte enthalten Schleifmittel, die in nicht gewebte Nylon- oder Synthetikfasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offenmaschige Material läuft kühl, was das Risiko von Teileverfärbungen und Verformungen verringert. Die Fasern sind belastungsbeständig und sorgen dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem sie das Verstopfen der Fasern begrenzen, was auch die Lebensdauer der Scheibe verlängert.
Artikelnummern
Artikelnummer
171843M
UBB
500614629201
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
17184