Coated products
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
Coated products
114183M
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
3M Schleifscheibe 361F 76.2mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
114183M
Durchmesser
76
Typ
Rabatt
Wasserdicht
Ja
Material des Trägers
Polyester
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
76
Typ
Rabatt
Wasserdicht
Ja
Material des Trägers
Polyester
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
240
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1383.4
Model
ROLOC; 361F
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die 3M™ Roloc™ Disc 361F verfügt über schnell schneidende Aluminiumoxid-Schleifkörner, die mit einem strapazierfähigen, hitzebeständigen Harz auf einer schweren Gewebeunterlage gebunden sind. Unsere 361F-Scheiben können nass oder trocken verwendet werden.3M™ Roloc™ Disc 361F bietet eine Schnellwechselbefestigung sowie Haltbarkeit und hohe Leistung beim Schleifen, Verschneiden, Entgraten und Finishen von allen Metallen. Unsere 361F-Scheiben können nass oder trocken verwendet werden.der robuste YF-Polyesterträger unterstützt Anwendungen mit mittlerem Druck und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse.diese Scheiben verfügen über ein haltbares Aluminiumoxid-Schleifkorn, das schnell schneidet und auf vielen Oberflächen gut funktioniert. Das Schleifmittel ist mit der Unterlage kunstharzgebunden und bleibt so auch unter Druck, Hitze und Wasser robust.
Artikelnummern
Artikelnummer
114183M
UBB
500614628054
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
11418