text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe 361F 50.8mm

Artikelnummer 110003M
Durchmesser 51
Typ Rabatt
Granulierung nach CAMI 24
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 1542.2

Spezifikationen

Durchmesser 51
Typ Rabatt
Granulierung nach CAMI 24
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 1542.2
Warennummer 68051000
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Beschreibung

Die 3M™ Roloc™ Disc 361F verfügt über schnell schneidende Aluminiumoxid-Schleifkörner, die mit einem strapazierfähigen, hitzebeständigen Harz auf einem schweren Gewebeträger gebunden sind. Unsere 361F-Scheiben können nass oder trocken verwendet werden.3M™ Roloc™ Disc 361F bietet eine Schnellwechselbefestigung sowie Haltbarkeit und hohe Leistung beim Schleifen, Mischen, Entgraten und Finishen von allen Metallen. Unsere 361F-Scheiben können nass oder trocken verwendet werden.der robuste YF-Polyesterträger unterstützt Anwendungen mit mittlerem Druck und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse.diese Scheiben verfügen über ein haltbares Aluminiumoxid-Schleifkorn, das schnell schneidet und auf vielen Oberflächen gut funktioniert. Das Schleifmittel ist mit der Unterlage kunstharzgebunden und bleibt so auch unter Druck, Hitze und Wasser robust.

Artikelnummern

Artikelnummer 110003M
UBB 500614627486
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.