text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe 361F 25.4mm

Artikelnummer 114143M
Durchmesser 25
Typ Rabatt
Granulierung nach CAMI 120
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 1632.9

Spezifikationen

Durchmesser 25
Typ Rabatt
Granulierung nach CAMI 120
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 1632.9
Warennummer 68051000
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Beschreibung

Die 3M™ Roloc™ Disc 361F verfügt über schnell schneidende Aluminiumoxid-Schleifkörner, die mit einem strapazierfähigen, hitzebeständigen Harz auf einer schweren Gewebeunterlage gebunden sind. Unsere 361F-Scheiben können nass oder trocken verwendet werden.3M™ Roloc™ Disc 361F bietet eine Schnellwechselbefestigung sowie Haltbarkeit und hohe Leistung beim Schleifen, Verschneiden, Entgraten und Finishen von allen Metallen. Unsere 361F-Scheiben können nass oder trocken verwendet werden.der robuste YF-Polyesterträger unterstützt Anwendungen mit mittlerem Druck und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse.diese Scheiben verfügen über ein haltbares Aluminiumoxid-Schleifkorn, das schnell schneidet und auf vielen Oberflächen gut funktioniert. Das Schleifmittel ist mit der Unterlage kunstharzgebunden und bleibt so auch unter Druck, Hitze und Wasser robust.

Artikelnummern

Artikelnummer 114143M
UBB 500614627890
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11414
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.