text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifscheibe 127 x 7 x 22,23mm


3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel ist unsere Schleifscheibe des Typs 27, die eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bietet, die einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt beim Schleifen und Abtragen von schwerem Material auf Edelstahl, Baustahl, Legierungen für die Luft- und Raumfahrt und vielem mehr liefert.3M™ Silver Depressed Cen

Artikelnummer 9O480775
Höhe 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 127
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 127
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Andere
Marke 3M
Model T27

Beschreibung

3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel ist unsere Schleifscheibe des Typs 27, die eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bietet, die einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt beim Schleifen und Abtragen von schwerem Material auf Edelstahl, Baustahl, Legierungen für die Luft- und Raumfahrt und vielem mehr liefert.3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel eignet sich für aggressive Schleifanwendungen wie Fasenschleifen, Brennschnittglätten, Schweißnahtschleifen und Kantenbearbeitung auf einer Vielzahl von Metallen. Die Scheibe verfügt über unser Precision Shaped Grain, das kontinuierlich in superscharfe Punkte und Kanten bricht, die sauber durch das Metall schneiden, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu furchen oder zu pflügen. Dies trägt dazu bei, dass es wesentlich länger hält als herkömmliche Schleifmittel mit keramischem Korn und gleichzeitig eine hohe Schnittrate über die gesamte Lebensdauer beibehält. Verwenden Sie es mit Werkzeugen und Zubehör, die für Schleifscheiben mit vertiefter Mitte ausgelegt sind. Aus Sicherheitsgründen immer auf einem Werkzeug mit einer zugelassenen Schutzvorrichtung gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel verwenden.

Artikelnummern

Artikelnummer 9O480775
EAN 4054596443907
UBB 500697632460
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 51748
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.