text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Schleifscheibe 115 x 3 x 22 mm

Numer artykułu 606333M
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 80
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 14911.5

Specyfikacje

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 80
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 14911.5
Warennummer 68042290
Model Green Corps

Opis

3M™ Green Corps™ Flexible Grinding Wheel bietet hervorragende Flexibilität und eine konturierte Passform, die dem Anwender hilft, eine glatte Oberfläche auf einer Vielzahl von Metallen zu erzielen. Unsere flexiblen Schleifscheiben eignen sich gut für Produktionsumgebungen mit mittlerem bis hohem Druck und erhöhen die Lebensdauer. 3M™ Green Corps™ Flexible Grinding Wheel mit keramischem Schleifkorn bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Schneidfähigkeit auf Kohlenstoff- und Werkzeugstählen. Unsere flexiblen Schleifscheiben laufen ruhig und erzeugen weniger Vibrationen als herkömmliche Schleifscheiben. Sie bieten eine verbesserte Flexibilität und eine konturierte Passform und helfen dem Anwender, eine glattere Oberfläche auf einer Vielzahl von Metallen zu erzielen. Diese Scheiben halten auch mittlerem bis hohem Druck in der Produktion stand und verlängern die Lebensdauer.

Numery artykułów

Numer artykułu 606333M
EAN 4001895820403
UBB 500614616331
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 60633
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.