text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifpapier 314D 230 x 280mm P120


3M™ Utility Cloth Sheet 314D ist ein Aluminiumoxid-Schleifmittel in geschlossener Schicht, das mit einer haltbaren Gewebeunterlage verbunden ist. Verwenden Sie 3M™ Utility Cloth Sheet 314D zum Mischen, Reinigen, Konturieren, Entgraten und Entrosten von allen Metallen, Holz, Kunststoffen und Lacken. Unsere 314D Blätter bestehen aus geschlossenem Aluminiu

Artikelnummer 8N027201
Breite 234
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Andere
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 234
Typ Rectangle
Länge (mm) 280
Material des Trägers Andere
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 120
Streuung Halb offen
Marke 3M
Model SHTS

Beschreibung

3M™ Utility Cloth Sheet 314D ist ein Aluminiumoxid-Schleifmittel in geschlossener Schicht, das mit einer haltbaren Gewebeunterlage verbunden ist. Verwenden Sie 3M™ Utility Cloth Sheet 314D zum Mischen, Reinigen, Konturieren, Entgraten und Entrosten von allen Metallen, Holz, Kunststoffen und Lacken. Unsere 314D Blätter bestehen aus geschlossenem Aluminiumoxid-Schleifmittel, das mit einer strapazierfähigen Gewebeunterlage verbunden ist. Sie sind flexibel und langlebig, mit einer J-weight Unterlage, die mit einer Maschine verwendet werden kann.

Artikelnummern

Artikelnummer 8N027201
EAN 4046719185245
UBB 500634243405
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 62901
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.