text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifpapier 115X150MM

Artikelnummer 610923M
Breite 150
Typ Rectangle
Länge (mm) 115
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Vlies

Spezifikationen

Breite 150
Typ Rectangle
Länge (mm) 115
Wasserdicht Ja
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Glas Ja
Partikel-Typ Corundum
Streuung Open
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 1883.6
Warennummer 68053000

Beschreibung

Scotch-Brite™ Handpad Pre-Cut auf Rolle besteht aus einem sehr feinen Aluminiumoxid-Schleifmittel, das schnell und fein schneidet und eine glatte, fertige Oberfläche hinterlässt. Unsere Rollen kombinieren Flexibilität mit einer effektiven Schneidwirkung und präziser Handkontrolle bei schwierigen Reinigungsarbeiten oder für feine Finishing-Ergebnisse nach jedem Gebrauch.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Handpad Pre-Cut auf einer Rolle für viele Aufgaben und auf einer Vielzahl von Materialien. Unsere Handpads werden in Form einer Rolle geliefert, die in regelmäßigen Abständen vorgeschnitten ist, um die Handhabung zu erleichtern. Die Pads kombinieren Flexibilität mit einer effektiven Schneidefunktion und präziser Handführung und können im Gegensatz zu Stahlwolle weder während noch nach dem Gebrauch rosten oder feine Metallsplitter erzeugen. Unsere sehr feinen Aluminiumoxid-Schleifmittel schneiden schnell und fein und hinterlassen eine glatte, fertige Oberfläche. Das nicht gewebte, offenmaschige Material ist belastbar und kann trocken, mit Wasser oder Lösungsmitteln verwendet und zur Wiederverwendung abgespült werden. Die Pads können mit einem Handschleifblock für ein gleichmäßiges Finish oder mit einem Inline-Schleifer für große Flächen verwendet werden. Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen Schleifmittel in Vliesfasern aus Nylon oder anderen synthetischen Fasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln in den Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Die Handpads können gefaltet, gestapelt oder gerollt werden, um eine effektive Reinigung oder Aufbereitung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen zu ermöglichen.

Artikelnummern

Artikelnummer 610923M
EAN 3134375426589
UBB 500614749173
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 61092
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.