Coated products
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
Coated products
019083M
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
3M Schleifklotz 76,2mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
019083M
Durchmesser
76.2
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
544.3
Model
Hookit
Type
051111-55766-2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
76.2
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
544.3
Model
Hookit
Type
051111-55766-2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3M™ Hookit™ Disc Hand Pads bestehen aus einem Schaumstoff mittlerer Dichte und sind daher sehr anpassungsfähig. Unsere Handpads haben eine geformte Form oder eine 25,4 mm breite Lasche zum Halten durch den Bediener.Reduzieren Sie Fingerabdrücke beim Schleifen mit der Hand mit 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Unsere Handpads sind ideal für den Einsatz in der Lackiervorbereitung oder in Branchen wie der Schifffahrt.Sie bestehen aus Schaumstoff mittlerer Dichte und sind daher anpassungsfähig. Sie haben eine geformte Form mit einer 25,4 mm breiten Lasche zum Halten durch den Bediener.
Artikelnummern
Artikelnummer
019083M
UBB
500614543642
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
01908