Coated products
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
Coated products
055193M
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
3M Schleifklotz 65 x 120mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
055193M
Breite
65
Länge (mm)
120
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1979
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
65
Länge (mm)
120
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1979
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3M™ Hookit™ Disc Hand Pads bestehen aus einem Schaumstoff mittlerer Dichte und sind daher sehr anpassungsfähig. Unsere Handpads haben eine geformte Form oder eine 25,4 mm breite Lasche zum Festhalten durch den Bediener.Reduzieren Sie Fingerabdrücke beim Handschleifen mit 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Unsere Handpads sind ideal für den Einsatz in der Lackiervorbereitung oder in Branchen wie der Schifffahrt.Sie bestehen aus Schaumstoff mittlerer Dichte und sind daher anpassungsfähig. Sie haben eine geformte Form mit einer 25,4 mm breiten Lasche zum Halten durch den Bediener.
Artikelnummern
Artikelnummer
055193M
EAN
5010027551022
UBB
500614550076
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05519