text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifblatt 158 x 224mm


Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet verwendet ein anpassungsfähiges Vlies und eine Vielzahl von Mineralsorten zum Mischen, Reinigen und Finishen. Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet ist flexibel und kann auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen. Die Scotch-Brite Clean and Finish Tücher eignen sich

Artikelnummer 4O176376
Breite 158
Typ Andere
Länge (mm) 224
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Holz Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 158
Typ Andere
Länge (mm) 224
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Holz Ja
Marke 3M
Type Sanding Sheet

Beschreibung

Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet verwendet ein anpassungsfähiges Vlies und eine Vielzahl von Mineralsorten zum Mischen, Reinigen und Finishen. Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet ist flexibel und kann auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen. Die Scotch-Brite Clean and Finish Tücher eignen sich auch für die Vorbereitung von Lackierungen.Scotch-Brite Clean and Finish Mehrzweck-Tücher sind nützlich für den Möbelbau, die individuelle Holzbearbeitung, Fräsarbeiten, Möbel, Metallverarbeitung, Primärholz und Plattenbearbeitung. Diese waschbaren und wiederverwendbaren Vliestücher mit offenem Gewebe sind belastbar und bieten während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Pflegeeigenschaften. Diese 152,4 mm x 228,6 mm großen Blätter können von Hand für eine präzise Kontrolle, mit einem Handpad-Block für eine gleichmäßige Endbearbeitung oder auf einer Inline-Schleifmaschine für eine großflächige Abdeckung verwendet werden.Sie können für eine effektive Reinigung oder Aufbereitung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen gefaltet, gestapelt oder gerollt werden.Scotch-Brite Clean and Finish Blätter sind mit Siliziumkarbid, Aluminiumoxid oder Talkum erhältlich. Siliziumkarbid ist ein synthetisches Mineral, das sehr scharf ist und üblicherweise für Anwendungen mit geringem Druck, wie z. B. Lackiervorbereitung und Endbearbeitung, verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral, das eine hohe Schnittleistung und eine lange Lebensdauer bietet. Siliziumkarbid zersetzt sich zwar schneller als Aluminiumoxid, erzeugt aber eine feinere Oberfläche. Talkum ist ein mildes Schleifmittel, das für ein seidenmattes Finish oder mit Politur für ein hochglänzendes Finish beim Reiben von Decklacken verwendet werden kann.Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, bei denen die Schleifmittel in eine Vliesfasermatrix integriert sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln und Vliesmaterial entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offenmaschige Material läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, da die Fasern nicht verstopfen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 7486A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.