text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety goggles Solus™ 2000 S2001ASP-BLU Transparent


Die 3M™ Solus™ Schutzbrille der Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille mit verstellbaren Bügelarmen für eine individuelle Passform. Die Polycarbonat-Scheibe ist mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtungen für erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht erhältlich. Für Schutzbrillen mit verstellbaren Bügeln, die eine individuelle Passform ermöglich

Artikelnummer 5D874011
Ausführung Doppelglasbrille
Einstellbar Ja
Loses Glas Nein
Passend für Brillen Ja
Mit Seiten- und Oberklappen Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Doppelglasbrille
Einstellbar Ja
Loses Glas Nein
Passend für Brillen Ja
Mit Seiten- und Oberklappen Nein
Werkstoff Glas Polycarbonate (PC)
Kratzfest Ja
Anti-Beschlag Ja
Farbe der Linse(n) Farblos
Verspiegelt Nein
Antireflektierende Gläser Nein
Art der Belüftung Direct
Material Rahmen Plastic
Farbe des Rahmens Mehrfarbig
Marke 3M
Model Solus

Beschreibung

Die 3M™ Solus™ Schutzbrille der Serie 2000 ist eine elegante Schutzbrille mit verstellbaren Bügelarmen für eine individuelle Passform. Die Polycarbonat-Scheibe ist mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtungen für erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht erhältlich. Für Schutzbrillen mit verstellbaren Bügeln, die eine individuelle Passform ermöglichen, verwenden Sie die 3M™ Solus™ Schutzbrille der Serie 2000. Unsere elegante Schutzbrille verfügt über verstellbare Bügel, die sich an den Benutzer anpassen lassen - ein Novum in der Solus-Serie. Die Polycarbonat-Gläser sind mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtungen erhältlich und sorgen für erhöhte Haltbarkeit und bessere Sicht. Erhältlich in verschiedenen Bügelfarben und mit verschiedenen Gläsern sowie optional mit einem konturierten Augenbrauenschutz. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als Schutzbrille mit Aufprallschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 5D874011
UBB 500714254876
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr S2001ASP-BLU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.