Cleaning discs
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Cleaning discs
075273M
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
3M Rundbürste 76.2mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
075273M
Breite
121
Durchmesser
76
Typ
Andere
Länge (mm)
79
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
121
Durchmesser
76
Typ
Andere
Länge (mm)
79
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
80
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1791.6
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc besteht aus unserem keramischen Schleifkorn, das mit Aluminiumoxid gemischt ist, und geformten, flexiblen Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und ihre abrasiven Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer der Scheibe beibehalten.Verwenden Sie Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc zum effizienten Reinigen, Entgraten, Mischen, Finishen und Polieren. Unsere Bristle Discs sind eine sichere Alternative zu Drahtbürsten, Chemikalien und Pasten. Sie laufen schnell und haben eine gute Schneidwirkung und decken eine größere Oberfläche ab als Drahtbürsten. Die Bürsten bleiben bei leichtem Druck an Ort und Stelle, um Rost und Beschichtungen zu entfernen, ohne das Grundmaterial zu beschädigen. Sie sind mit dem Roloc-Schnellwechselsystem ausgestattet, das für mehr Effizienz sorgt. Unsere Borstenscheiben eignen sich gut für Stahl, Aluminium und eine Vielzahl anderer Metalle, für die allgemeine Instandhaltung sowie für Anwendungen in der Automobil- und Motoreninstandsetzung. Für eine höhere Leistung haben wir Aluminiumoxid mit keramischem Schleifkorn gemischt, was zu einem der härtesten und langlebigsten Mineralien auf dem Markt führt. Unsere Scheiben sind ideal für den Abtrag von mittelschwerem bis schwerem Material, da die keramischen Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und die Bewältigung intensiver Hitze- und Belastungsanwendungen ausgelegt sind. Scotch-Brite Bristle Produkte sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbeh
andlung, die darauf ausgelegt sind, während der gesamten Lebensdauer des Produkts qualitativ hochwertige und gleichbleibende Ergebnisse zu liefern. Wählen Sie aus einer Reihe von Größen und Körnungen, um Ihre individuellen Projektanforderungen zu erfüllen.
Einblenden Mehr
Einblenden Weniger
Artikelnummern
Artikelnummer
075273M
UBB
500614625738
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
07527