Non Woven
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Non Woven
072173M
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
3M Rundbürste 75 x 45 x 6mm PEG
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
072173M
Breite
45
Durchmesser
75
Halteschacht (mm)
6
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1107.9
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
45
Durchmesser
75
Halteschacht (mm)
6
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1107.9
Warennummer
68053000
Model
Scotch Brite
Type
Flap Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Lamellenbürsten bestehen aus Lamellen aus nicht gewebtem Material, die auf einer Spindel montiert sind. Mit der Scotch-Brite™ Lamellenbürste erhalten Sie ein feines, gleichmäßiges Finish auf einer Vielzahl von Metallwerkstücken, ohne Rattermarken zu hinterlassen. Das feine, matte Kratzmuster unserer schaftmontierten Lamellenbürsten führt zu einem feineren Finish im Vergleich zu einer Kombinationsscheibe.
Artikelnummern
Artikelnummer
072173M
EAN
4046719750856
UBB
500614715091
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
07217