Schleifmaschine
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
Sandstrahlgebläse
Schleifmaschine
RC163
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
Rodac Schleifmaschine 50/75mm 15000RPM 0.25kW 1/4“ BSP Einlass
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
RC163
Breite
38
Höhe
146
Länge
115
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
15000
Gewicht der Maschine (kg)
0.8
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
75
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
38
Höhe
146
Länge
115
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min)
15000
Gewicht der Maschine (kg)
0.8
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Durchmesser der Schleifscheibe (mm)
75
Max. Scheibendurchmesser (mm)
75
Vibrationen (m/s²)
0.77
Max. Betriebsdruck (psi)
91.37
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Erforderliche Luftmenge
190
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
RC163
EAN
8717659117882
UBB
500613803468
UNSPSC
27112708
Hersteller Artikel Nr
RC163
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen