text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Fiber Scheibe Orange 76mm P36+


Die 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C ist eine Fiberscheibe mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain. Diese Scheiben haben einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen. Die 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C wurde für ultraschnelle Schnitte entwickelt und ist mit 3M Precisio

Artikelnummer 1Y920487
Durchmesser 75
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Granulierung nach CAMI 36
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 75
Typ Rabatt
Material des Trägers Andere
Granulierung nach CAMI 36
Marke 3M
Model ROLOC; 787C
Type 7100100981

Beschreibung

Die 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C ist eine Fiberscheibe mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain. Diese Scheiben haben einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen. Die 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C wurde für ultraschnelle Schnitte entwickelt und ist mit 3M Precision Shaped Grain ausgestattet. Unsere Scheiben sind langlebig und reißfest. Der steife Faserträger und die starke Kunstharzbindung in Verbindung mit dem erstklassigen Schleifkorn ermöglichen es dem Anwender, mehr Teile pro Scheibe zu bearbeiten und weniger Scheibenwechsel vorzunehmen. Die 787C-Scheiben eignen sich hervorragend zum Entfernen von Schweißnähten, zum Verblenden und zur Oberflächenveredelung von Edelstahl und hochnickelhaltigen Legierungen. Die 787C bieten einen hervorragenden Schnitt, eine lange Lebensdauer und eine einfache Handhabung und stellen damit einen großen Leistungssprung gegenüber herkömmlichen Fiberschleifscheiben dar.Die fortschrittliche Lösung für anspruchsvolle AnwendungenBalancieren Sie Kosten und Leistung, indem Sie das Schleifmittel mit genau dem richtigen Maß an Schnitt und Lebensdauer auswählen. 3M Roloc Fiber Disc 787C enthält genau die Menge an präzisionsgeformtem Korn (PSG), die Sie benötigen, um das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen vom Schleifen bis zum Entgraten zu optimieren. Die außergewöhnliche Lebensdauer und Schnittigkeit der Scheiben machen sie zu einer der besten Schleifscheiben von 3M für Hochproduktionsumgebungen und bieten erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Fiberschleifscheiben. Bei Arbeiten, bei denen eine höherwertige Fiberschleifscheibe nicht voll ausgelastet werden kann, die Produktivität aber dennoch entscheidend ist, bieten diese Fiberschleifscheiben einen hervorragenden Durchsatz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Kantenfasen, Fasen, Entgraten und Schweißnahtentfernung.Steigern Sie Ihre Produktion mit 3M Precision Shaped GrainDie 3M Precision Shaped Grain wurde für eine verbesserte Leistung beim Abtragen von leichtem bis schwerem Material entwickelt und ermöglicht es dem Bediener, schwierige Aufgaben schneller und mit weniger Ermüdung zu erledigen. Es nutzt sich gleichmäßig ab, und da das Schleifmittel selbst kühler und schärfer bleibt, halten PSG-Schleifmittel deutlich länger als ihre konventionellen keramischen Gegenstücke, was eine längere hohe Leistung in Produktionsanwendungen gewährleistet.Um dieses Leistungsniveau zu erreichen, wenden die 3M Ingenieure eine geschützte Mikroreplikationstechnologie an, um präzise dreieckige Strukturen aus 3M™ Keramik-Schleifkörnern zu erzeugen, und richten sie dann elektrostatisch auf der Unterlage aus, um scharfe Spitzen zu bilden. Diese ultrascharfen Spitzen schneiden sauber durch Metall, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu „pflügen“, und schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn die Spitzen abbrechen. Die 787C Fiberschleifscheiben sind in den Durchmessern 5,08 cm - 10,16 cm für die Verwendung mit TSM- und TR-Roloc-Aufnahmesystemen erhältlich. Bitte wählen Sie die Scheiben mit dem für Ihr System passenden Aufsatzdesign. Tipps für den optimalen EinsatzFaserteller sind Hochleistungsschleifmittel mit einem zähen, steifen Träger aus vulkanisierten Fasern, der verschleißfest ist und für harte Schleifanwendungen geeignet ist. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte die Scheibe mit einem 3M™ Roloc™ Disc Pad mit der für die Anwendung geeigneten Dichte verwendet werden - ein weicherer Disc Pad für leichtere Schleifanwendungen und ein härterer Disc Pad für schwerere Schleifanwendungen. Die Verwendung des richtigen Pads für die Anwendung stellt sicher, dass das Schleifmineral nachgeschliffen wird, wodurch die Lebensdauer des Schleifmittels maximiert wird.3M engineered for peak productivity3M Abrasives engineers know abrasive construction. Seit mehr als 100 Jahren ist 3M ein führender Anbieter von Schleifmitteln für die metall- und holzverarbeitende Industrie. 3M bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Schleifmitteln für die Metallbearbeitung an, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen. Die 787C Fiberschleifscheiben wurden entwickelt, um die Produktion auf die nächste Stufe zu heben, indem mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt wird. Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Wissenschaft von 3M fortschrittliche Lösungen bereitstellt, damit Industrieunternehmen schneller, besser und effizienter arbeiten können.

Artikelnummern

Artikelnummer 1Y920487
UBB 500685254061
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 787981
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.