text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Fiber Scheibe 50mm P80+


Die 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C ist eine Fiberscheibe mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain. Diese Scheiben haben einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C eignet sich für einen ultraschnellen Schnitt auf Kohlenstoffstahl. Dies

Artikelnummer 2W696535
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 80
Marke 3M
Model ROLOC; 782C
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 50
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 80
Marke 3M
Model ROLOC; 782C
Type Fiber Disc

Beschreibung

Die 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C ist eine Fiberscheibe mit unserer fortschrittlichen Schleiftechnologie, dem 3M Precision Shaped Grain. Diese Scheiben haben einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C eignet sich für einen ultraschnellen Schnitt auf Kohlenstoffstahl. Diese Scheiben sind mit 3M Precision Shaped Grain ausgestattet und bieten eine hervorragende Schnittleistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.Unsere Scheiben bieten einen großen Leistungssprung gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben. Die fortschrittliche Schleiftechnologie macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für schwierige Anwendungen, einschließlich Schweißnahtentfernung, Verschneiden und Oberflächenveredelung.Erstklassige Leistung bei Anwendungen mit Kohlenstoffstahl. Die 3M™ Roloc™ Fiber Disc 782C enthält Precision Shaped Grain (PSG), um das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Langlebigkeit für viele Ihrer Kohlenstoffstahlanwendungen zu optimieren. Die Konstruktion der Scheibe umfasst einen steifen Faserträger und eine starke Harzbindung, die für Haltbarkeit und Reißfestigkeit sorgen, was zusammen mit dem schnell schneidenden Schleifkorn dem Bediener ermöglicht, mehr Teile pro Scheibe zu bearbeiten und weniger Scheibenwechsel zu erfordern. Die außergewöhnliche Lebensdauer und der Schnitt der 782C-Faserscheibe machen sie zu einer der besten 3M-Schleifscheiben für Hochproduktionsumgebungen, die deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Faserscheiben bietet. Bei Arbeiten, bei denen eine höherwertige Fiberschleifscheibe nicht voll ausgelastet werden kann, die Produktivität aber dennoch entscheidend ist, bieten diese Fiberschleifscheiben einen hervorragenden Durchsatz. Diese Fiberscheibe ist eine ausgezeichnete Wahl für viele Anwendungen, wie z. B. Kantenfasen, Fasen und Schweißnahtentfernung.Steigern Sie Ihre Produktion mit 3M Precision Shaped GrainDie 3M Precision Shaped Grain wurde für eine verbesserte Leistung beim Abtragen von leichtem bis schwerem Material entwickelt und ermöglicht es dem Bediener, schwierige Aufgaben schneller und mit weniger Ermüdung zu erledigen. Es nutzt sich gleichmäßig ab, und da das Schleifmittel selbst kühler und schärfer bleibt, halten PSG-Schleifmittel deutlich länger als ihre konventionellen keramischen Gegenstücke, was eine längere hohe Leistung bei Produktionsanwendungen gewährleistet.Um dieses Leistungsniveau zu erreichen, wenden die 3M Ingenieure eine geschützte Mikroreplikationstechnologie an, um präzise dreieckige Strukturen aus 3M™ Keramik-Schleifkörnern zu erzeugen, und richten sie dann elektrostatisch auf der Unterlage aus, um scharfe Spitzen zu bilden. Diese ultrascharfen Spitzen schneiden sauber durch Metall, anstatt wie herkömmliche Schleifmittel zu hobeln oder zu „pflügen“, und schärfen sich kontinuierlich selbst, wenn die Spitzen abbrechen.Roloc™-System ermöglicht einfache WerkzeugbefestigungDie Fiberscheibe 782C ist in Durchmessern von 5,08 cm bis 10,16 cm für die Verwendung mit TR- und TSP-Roloc-Befestigungssystemen erhältlich. Bitte wählen Sie die Scheiben mit dem für Ihr System passenden Aufsatzdesign. Tipps für den optimalen EinsatzFaserteller sind Hochleistungsschleifmittel mit einem zähen, steifen Träger aus vulkanisierten Fasern, der verschleißfest ist und für harte Schleifanwendungen geeignet ist. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte die Scheibe mit einem 3M Roloc Disc Pad mit der für die jeweilige Anwendung geeigneten Dichte verwendet werden - ein weicherer Disc Pad für leichtere Schleifanwendungen und ein härterer Disc Pad für schwerere Schleifanwendungen. Die Verwendung des richtigen Pads für die Anwendung stellt sicher, dass das Schleifmineral nachgeschliffen wird, wodurch die Lebensdauer des Schleifmittels maximiert wird.3M engineered for peak productivity3M Abrasives engineers know abrasive construction. Seit mehr als 100 Jahren ist 3M ein führender Schleifmittellieferant für die metall- und holzverarbeitende Industrie und bietet ein komplettes Sortiment an hochwertigen Schleifmitteln für die Metallbearbeitung an, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen. Der Fiberschleifer 782C wurde entwickelt, um die Produktion auf ein neues Niveau zu heben, indem mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt wird. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die 3M Wissenschaft fortschrittliche Lösungen bereitstellt, damit Industrieunternehmen schneller, besser und effizienter arbeiten können.

Artikelnummern

Artikelnummer 2W696535
UBB 500685252081
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 782999
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.