Non Woven
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
Non Woven
611683M
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
3M Reinigungs- und Abziehscheibe 100 x 25 x 6mm PEG
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
611683M
Durchmesser
100
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für Farbe
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
100
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Vlies
Geeignet für Farbe
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Streuung
Open
Vliesstoff-Feinheit
Extra coarse
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
1517.9
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc verwendet ein langlebiges Schleifmittel, das Siliziumkarbid-Mineral mit nicht gewebten Nylonfasern und einem Harz kombiniert, das sich mit der Zeit auflöst und abbaut. Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc, um Farbe und Rost von Nähten, Türpfosten, Tropfleisten, Quetschschweißnähten und anderen schwer zugänglichen Stellen aggressiv zu entfernen. Die Scheibe lässt sich schnell an einem Halter und einem Pad* befestigen, die dann an Schleifwerkzeugen wie Trennschleifern und Winkelschleifern angebracht werden.Die Scheiben verbinden Siliziumkarbid und Nylonfasern mit einem Harz, das sich mit der Zeit auflöst und zersetzt, so dass das Schleifmittel stark und hitzebeständig bleibt.Siliziumkarbid ist ein sehr scharfes synthetisches Mineral, das häufig für Anwendungen mit niedrigem Druck, z. B. bei der Lackaufbereitung, verwendet wird. Es zersetzt sich schneller als Aluminiumoxid, um ein besseres Finish zu erzielen. Das extra grobe Mineral (XCS) arbeitet hart, um unerwünschte Korrosion und Verunreinigungen von einer Vielzahl von Substraten zu entfernen. Es entfernt aggressiv Farbe und Rost von Nähten, Türpfosten, Tropfleisten, Quetschschweißnähten und anderen schwer zugänglichen Stellen.Die Vliestechnologie macht Scotch-brite Industrieschleifmittel einzigartig. Wir kombinieren Fäden, Harz und Schleifmineralien zu einem dicken, offenen Gewebe. Die federartige Beschaffenheit der Fasern reagiert auf Konturen und entfernt effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen, während die Geometrie des Werkstücks erhalten bleibt, was wiederum die Nacharbeit reduziert und die Produktivität erhöht. Die Fasern in der Bahn lösen sich bei Gebrauch kontinuierlich auf und geben frisches Mineral frei, das für außergewöhnliche Konsistenz, hervorragende Schnittleistung und extrem lange Lebensdauer sorgt. Von der ästhetischen Endbearbeitung bis hin zum Verblenden von Schweißnähten, Entgraten und vielem mehr, Scotch-Brite Schleifmittel arbeiten schnell und liefern gleichbleibende Ergebnisse, Teil für Teil.*separat erhältlich
Artikelnummern
Artikelnummer
611683M
EAN
4046719750788
UBB
500614751385
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
61168