Cleaning discs
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
Cleaning discs
629653M
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
3M Radial-Borstenscheibe BB-ZS Typ C dm 50,8 mm Körnung 80 gelb 15000 min-¹
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
629653M
Breite
6
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
15000
Durchmesser
50.8
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
6
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
15000
Durchmesser
50.8
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Keramik
Granulierung nach CAMI
80
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
253.6
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Discs bestehen aus Kunststoff, der mit 3M™ Cubitron™ Schleifkörnern gefüllt, zu einer Scheibe geformt und auf eine Spindel montiert ist. Unsere Scheiben sind flexibel und passen sich gut an, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, auch an schwer zugänglichen Stellen.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis und reinigt und präpariert selbst stark konturierte Oberflächen effizient. Unsere Borstenscheiben sind ideal für den Einsatz bei Details, Rillen, Mustern und komplizierten Bereichen. Unsere Borstenprodukte arbeiten härter und schneller als herkömmliche Schleifmittel, ohne die Oberflächenqualität zu beeinträchtigen. Sie bieten Einsparungen bei den Bearbeitungszeiten für eine breite Palette von Anwendungen.
Artikelnummern
Artikelnummer
629653M
UBB
500614753027
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
62965