text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radial-Borstenscheibe 50,8 x 1,8 x 9,5mm

Artikelnummer 301183M
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 294.8

Spezifikationen

Durchmesser 50
Typ Rabatt
Granulierung nach CAMI 80
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 294.8
Type Bristle Disc

Beschreibung

Die Scotch-Brite™ Radial-Borstenscheibe ist mit 3M Keramik-Schleifkörnern und geformten, flexiblen Borsten ausgestattet, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und das Schleifmittel über die gesamte Lebensdauer der Scheibe halten. Unsere schnelllaufende Scheibe entfernt Oberflächenfehler wie Farbe, Flecken, Verbrennungen und Rost von großen Flächen.Entfernen Sie effizient Farbe, Flecken, Klebstoffe, Schweißverbrennungen, Rost, schwere Oxide und Oberflächenverunreinigungen von großen Flächen mit der schnelllaufenden Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc. Unsere langlebigen Scheiben sind so konzipiert, dass sie schnell schneiden und länger halten als Draht- und andere Schleifscheiben. Sie eignen sich für Aluminium, Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Edelstahl und andere Metalle. Sie werden für den Einsatz in der allgemeinen Industrie, in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Metallverarbeitung und im Transportwesen empfohlen. Sie verwenden geformte, flexible Borsten, die mehr Oberflächenkontakt als Drahtbürsten bieten und auch bei leichtem Druck sicher an Ort und Stelle bleiben, um das gewünschte Finish zu erzielen. Unsere Scheiben bestehen aus einer 3M-Keramik-Aluminiumoxid-Mischung, einem hochleistungsfähigen Keramikmineral, das die Zähigkeit und Härte des Korns erhöht. Diese keramische Aluminiumoxid-Mischung ist so konzipiert, dass sie häufig bricht, um eine Schnittrate und Langlebigkeit zu erreichen, die die von Aluminiumoxid-Schleifmitteln übertrifft. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung, die Schleifmittel mit Vliesfasermaterial kombinieren und so ein Schleifsystem schaffen, das während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Vliesmaterial läuft kühl und ist belastungsbeständig, so dass die Fasern nicht verstopfen und die Schleifmittelmineralien mit hoher Leistung schneiden.

Artikelnummern

Artikelnummer 301183M
UBB 500614726635
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 30118
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.