text.skipToContent text.skipToNavigation

3M PTFE-Band 5490 Braun 12mm x 33m


Im Gegensatz zur geschälten Version 5480/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet. Durch seine hohe mechanische Festigkeit und die klebeabweisende Oberfläche eignet sich dieses Band als Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen. Klebeabweisende Beschichtung von Rollen, Walzen, Tafeln u. v. m., die mit klebrigen Substanzen oder Chemikalien in Berührung kommen. Hohe Temperaturbeständigkeit (Kurzzeitig bis +260 °C). Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien. Besonders zur gleitenden Ausrüstung gerader Oberflächen geeignet. Klebeband aus extrudiertem PTFE rollt sich beim Abwickeln kaum zusammen.

Artikelnummer 6P513716
Breite 12
Dicke (mm) 0.09
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 205 - 205
Selbstklebend/amalgamierend Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 12
Dicke (mm) 0.09
Länge (mm) 33
Temperaturbeständigkeit (°C) 205 - 205
Selbstklebend/amalgamierend Nein
Marke 3M

Artikelnummern

Artikelnummer 6P513716
UBB 500667389778
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr 7000050122
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.