text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klebeband 389 Silber 38mm x 50m


Ein mit Polyethylen behandelter Zellwollträger mit synthetischem Kautschukklebstoff, der als Allzweck-Baumwollband mit hoher Klebkraft und leichter Reißbarkeit konzipiert ist. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Abdichten.

Artikelnummer 38938S3M
Farbe Silver
Breite 38
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Silver
Breite 38
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Werkstoff Andere
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 318
Type 7000111469

Beschreibung

Ein mit Polyethylen behandelter Zellwollträger mit synthetischem Kautschukklebstoff, der als Allzweck-Baumwollband mit hoher Klebkraft und leichter Reißbarkeit konzipiert ist. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Abdichten.

Artikelnummern

Artikelnummer 38938S3M
EAN 8711428006254
UBB 500614733649
UNSPSC 31201501
Hersteller Artikel Nr 38938S
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.