text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klebeband 389 Silber 100mm x 50m


Ein mit Polyethylen behandelter Zellwollträger mit synthetischem Kautschukklebstoff, der als Allzweck-Baumwollband mit hoher Klebkraft und leichter Reißbarkeit konzipiert ist. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Abdichten.

Artikelnummer 389100S3M
Farbe Silver
Breite 100
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Silver
Breite 100
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Werkstoff Andere
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 11886.4
Type 7000111472

Beschreibung

Ein mit Polyethylen behandelter Zellwollträger mit synthetischem Kautschukklebstoff, der als Allzweck-Baumwollband mit hoher Klebkraft und leichter Reißbarkeit konzipiert ist. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Abdichten.

Artikelnummern

Artikelnummer 389100S3M
EAN 8711428006544
UBB 500614732328
UNSPSC 31201501
Hersteller Artikel Nr 389100S
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.