text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klebeband 389 Schwarz 50mm x 50m


Ein mit Polyethylen behandelter Zellwollträger mit synthetischem Kautschukklebstoff, der als Allzweck-Baumwollband mit hoher Klebkraft und leichter Reißbarkeit konzipiert ist. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Abdichten.

Artikelnummer 38950B3M
Farbe Schwarz
Breite 50
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 50
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Werkstoff Andere
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Selbstklebend/amalgamierend Ja
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 615
Warennummer 59061000
Type 7000111461

Beschreibung

Ein mit Polyethylen behandelter Zellwollträger mit synthetischem Kautschukklebstoff, der als Allzweck-Baumwollband mit hoher Klebkraft und leichter Reißbarkeit konzipiert ist. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Abdichten.

Artikelnummern

Artikelnummer 38950B3M
EAN 8711428006339
UBB 500614733805
UNSPSC 31201501
Hersteller Artikel Nr 38950B
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.