text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klebeband 389 Gelb 50 mm x 50 m


Das 3M™ Gewebeklebeband 389 ist ein universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Es zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und Flexibilität für den Einsatz auf unebenen Oberflächen aus. Das polyethylenbeschichtete Gewebeklebeband ist leicht zu handhaben und kann auch in Verbindung mit Feuchtigkeit verwendet werden. Ein leichtes Maskieren in Kurven ist mit dem engmaschigen Klebeband gut möglich. Grundsätzlich verfügt es über eine sehr hohe Dauerhaltekraft und ein gutes Anpassungsvermögen. Mögliche Einsatzbereiche sind das farbliche Codieren von Bauteilen, allgemeine Reparaturzwecke oder die Bündelung von Rohren, Stoffen und vielem mehr. Farbe des Klebebandes: silber. Verfügbar in mehreren Farben. Sehr gute Klebkraft. Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit. Matte Oberfläche. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität. Engmaschiges Gewebe-Klebeband. Polyethylenbeschichtet. Sehr hohe Dauerhaltekraft. Gutes Anpassungsvermögen.

Artikelnummer 38950YL3M
Breite 50
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Marke 3M
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 50
Dicke (mm) 0.26
Länge (mm) 50
Temperaturbeständigkeit (°C) 70 - 70
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 17399.6

Artikelnummern

Artikelnummer 38950YL3M
EAN 8711428006377
UBB 500614734555
UNSPSC 31201501
Hersteller Artikel Nr 7000111476
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.