text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Industriereiniger 9472 IC Klar 5l


Industrie-Reiniger auf Limonenbasis. Entfernt Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von Klebebändern und -folien, Teerresten, Gummiabrieb etc. Enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel. Reinigung des Untergrundes vor der Verklebung von Folien bzw. der Reinigung von Folin. gut geeignet für grobe, schwer zu entfernede Verunreinigungen. Entfernt Öl und Fett.

Artikelnummer INDC53M
Verpackung Andere
Volumen (ml) 5000
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für PVC Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Andere
Volumen (ml) 5000
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für PVC Nein
Physikalische Form Flüssig
Geeignet für die Glasreinigung Nein
Geeignet zur Algen- und Moosentfernung Nein
Geeignet für die Schimmelentfernung Nein
Geeignet für Kork Nein
Geeignet für Laminat Nein
Geeignet für Entkalkung Nein
Geeignet zum Entfetten Ja
Geeignet für die Reinigung Ja
Geeignet als Klarspüler Nein
Wasserlöslich Nein
Nachspülen mit Wasser zwingend erforderlich Nein
Verdünnen mit Wasser obligatorisch Nein
Biologisch abbaubar Nein
Verarbeitung unter hohem Druck Nein
Geeignet für die Verwendung in Innenräumen Ja
Marke 3M

Artikelnummern

Artikelnummer INDC53M
UBB 500614693884
UNSPSC 23271807
Hersteller Artikel Nr INDC5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.