text.skipToContent text.skipToNavigation

3M HEADSET MT53A44E


3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets sind unsere robusten Gehörschützer mit einem eingebauten analogen Zwei-Wege-Funkgerät und einem dynamischen Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Erhältlich als Kopfbügel-, Nackenbügel- und Helmmodell.3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets verfügen über ein eingebautes analoges Zwei-Wege-Funkgerät, das in der PMR-Version mit 8 Kanälen u

Artikelnummer 6X877080
Farbe Blau
Gewicht 394
Einstellbar Ja
Funkverbindung Ja
Zusammenklappbar Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Gewicht 394
Einstellbar Ja
Funkverbindung Ja
Zusammenklappbar Nein
Isolationswert SNR (dB) 32
Bluetooth Nein
Art des Tragens -
Aktive Geräuschunterdrückung Ja
Auswechselbare Kissen Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Mit Radio Ja
Marke 3M
Model Peltor

Beschreibung

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets sind unsere robusten Gehörschützer mit einem eingebauten analogen Zwei-Wege-Funkgerät und einem dynamischen Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Erhältlich als Kopfbügel-, Nackenbügel- und Helmmodell.3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets verfügen über ein eingebautes analoges Zwei-Wege-Funkgerät, das in der PMR-Version mit 8 Kanälen und 38 Unterkanälen erhältlich ist, so dass die Benutzer individuell über denselben Kanal kommunizieren können.Das geräuschunterdrückende dynamische Mikrofon bietet eine sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für den Freisprechbetrieb, und über eine externe Buchse können Sie ein mobiles Gerät oder ein anderes Zwei-Wege-Funkgerät anschließen.

Artikelnummern

Artikelnummer 6X877080
EAN 7318640063280
UBB 500694392274
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr MT53A44E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.