text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Handpad Scotch Brite™ CF-RL L115xB150 mm sehr fein violett


Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll bietet eine gleichbleibende Oberflächenkonditionierung über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll liefert gleichbleibende Ergebnisse beim Finishen, Mischen, Polieren und Reinigen einer Vielzahl von Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen sowie an schwer zugänglichen Stellen. Unsere

Artikelnummer 0N560958
Breite 150
Durchmesser 150
Typ Rectangle
Länge 115
Material des Trägers Vlies
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 150
Durchmesser 150
Typ Rectangle
Länge 115
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
Marke 3M
Model WHLS

Beschreibung

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll bietet eine gleichbleibende Oberflächenkonditionierung über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll liefert gleichbleibende Ergebnisse beim Finishen, Mischen, Polieren und Reinigen einer Vielzahl von Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen sowie an schwer zugänglichen Stellen. Unsere anpassungsfähigen Clean- und Finish-Rollen lassen sich leicht auf jede beliebige Länge zuschneiden, wobei die Belastbarkeit die Schleifpartikel freilässt, um eine gleichmäßige Schnittrate zu gewährleisten. Diese Rollen können für eine präzise Kontrolle von Hand verwendet werden. Breiteres Material kann geschnitten und mit einem Handpad-Halter für gleichmäßiges Finishing oder auf einem Inline- oder Oszillationsschleifer verwendet werden, um größere Flächen zu bearbeiten.

Artikelnummern

Artikelnummer 0N560958
EAN 3134375383202
UBB 500634223027
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 7903
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.