Die wiederverwendbaren 3M™ Halbmasken der Serie 6000 bestehen aus leichtem, komfortablem Elastomermaterial mit bajonettartigem Doppelfilterdesign, einer Kopfbefestigung und einem einfach zu befestigenden Nackenband. Unsere wiederverwendbaren Halbmasken haben ein niedriges Profil und sind in drei Größen erhältlich. Für wirtschaftliche, wartungsarme und einfach zu handhabende wiederverwendbare Masken verwenden Sie die 3M™ Mehrweg-Halbmasken der Serie 6000. Unsere wiederverwendbaren Halbmasken sind so konzipiert, dass sie einfach zu handhaben sind. Sie bestehen aus einem leichten Elastomermaterial, das auch bei langen Arbeitsschichten bequem zu tragen ist, und verfügen über eine Kopfbefestigung und ein einfach zu befestigendes Nackenband. Sie bieten Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln und verfügen über einen Bajonettverschluss, der je nach Bedarf mit einer breiten Palette von leichten Doppelfiltern kombiniert werden kann. Durch das Doppelfilterdesign wird das Gewicht gleichmäßig auf die Maske verteilt, und das niedrige Profil sorgt für eine minimale Beeinträchtigung des Sichtfelds und eine bessere Kompatibilität mit Schweiß- und Schleifschilden. Sie können mit 3M™ Zuluftsystemen verwendet werden, um Ihren Komfort und Ihre Flexibilität zu erhöhen, und lassen sich mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 (außer 3M™ 6098 oder 6099) verbinden. Die 6000er Serie verfügt über ein speziell entwickeltes Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör, das Ihnen hilft, das richtige Maß an Komfort und Schutz aufrechtzuerhalten, wenn Teile verschlissen oder beschädigt sind. Sie sind in drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß.