text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Grobreinigungsscheibe CR-DR Durchmesser 50,8 mm extra grob schwarz 18000 min-¹

Artikelnummer 4M679630
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 18000
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 18000
Durchmesser 50.8
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Streuung Open
Vliesstoff-Feinheit Extra coarse
Marke 3M
Model DISC

Beschreibung

Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc verwendet extra grobes Siliziumkarbid-Schleifmittel und anpassungsfähiges Vliesmaterial, um effektiv Farbe und Rost von Metalloberflächen und Schweißnähten zu entfernen. Die Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc entfernt Beschichtungen effizient und ohne Beschädigung des Trägermaterials und ist eine gute Alternative zu Drahtbürsten. Unsere Scheiben funktionieren gut auf harten Oberflächen. Sie sind eine gute Alternative zu Drahtbürsten, denn sie bieten eine größere Oberfläche und sind sicherer, da keine losen Drähte herumfliegen, während ein Klettverschluss die Scheibe fest fixiert. Das offenmaschige Material der Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass die Schleifmittel aktiv schneiden und über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse erzielen. Scotch-Brite Roloc Coating Removal Discs sind mit der Roloc™ TR-Schnellbefestigungs- und -entfernungsfunktion ausgestattet, die ein schnelles und einfaches Auswechseln der Scheiben bei mehrstufigen Finishing-Prozessen ermöglicht.Diese Scheiben verwenden Siliziumkarbid-Schleifmittel, ein synthetisches Mineral, das sehr scharf ist und häufig für Niederdruckanwendungen wie die Lackvorbereitung verwendet wird. Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel sind ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbehandlung, bei dem Schleifmittel in Vliesfasern aus Nylon oder anderen synthetischen Fasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln in den Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Roloc TR-Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit einem Kunststoffgewinde, das einfach und schnell auf einen 3M™ Roloc TR-Scheibenblock* geschraubt werden kann, um einen schnellen Scheibenwechsel durch einfaches Auf- und Abdrehen zu ermöglichen. Das Roloc™ TR-System sorgt für eine sichere Befestigung, auch bei schweren Anwendungen. Wir bieten eine große Auswahl an Roloc-Scheiben an, so dass der Anwender in Sekundenschnelle von einer Anwendung zur nächsten wechseln kann.*Separat erhältlich

Artikelnummern

Artikelnummer 4M679630
UBB 500634221047
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 18364
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.