Non Woven
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
Non Woven
611633M
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
3M Grobreinigungsscheibe CG-DC dm200x1m extra grobe Bohrung 12,7 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
611633M
Breite
13
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
3000
Durchmesser
200
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
13
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
3000
Durchmesser
200
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit
Extra coarse
Marke
3M
Gewicht pro Stück (g)
2130
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc wurde entwickelt, um Schweißnähte effektiv zu reinigen, Rost zu entfernen und Farbe zu entfernen. Unsere extra grobkörnigen Vliesscheiben bieten eine leichtgängige, belastungsresistente Scheibe, die sich ideal zum Entfernen weicher Beschichtungen eignet.Für ein hervorragendes Finish verwenden Sie Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Unsere Vliesscheiben bieten eine sichere Alternative zu Drahtbürsten, um Schweißnähte effektiv zu reinigen, Rost zu entfernen und Farbe abzuziehen. Sie decken eine größere Oberfläche ab und erzielen so ein feineres Ergebnis, das weitere Arbeitsschritte überflüssig machen kann. Scotch-Brite Reinigungs- und Abstreifscheiben verwenden ein scharfes, synthetisches, extra grobes Siliziumkarbid-Schleifmittel, das typischerweise bei Anwendungen mit geringem Druck, wie z. B. bei der Farbvorbereitung, eingesetzt wird. Es zerfällt schneller als Aluminiumoxid und sorgt so für ein hervorragendes Finish. Unsere Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Produkte zur Oberflächenbehandlung. Wir mischen sie mit Nylonvlies oder anderen synthetischen Fasern, um ein System zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg gleichbleibende Ergebnisse liefert. Die Scheiben sind perfekt zum Entfernen weicher Beschichtungen geeignet. Das offene Material in Verbindung mit dem aggressiven Schleifmittel sorgt für eine leichtgängige Scheibe, die keiner Belastung ausgesetzt ist. Durch die Begrenzung der Faserverstopfung behalten die Schleifmineralien ihre hohe Schneidleistung.
Artikelnummern
Artikelnummer
611633M
UBB
500614751047
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
61163