text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

3M GEHOORKAP PELTOR WORKTUNES PRO HELM


Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie FM- und AM-Radio empfangen und bis zu 5 Sender speichern. Unser Headset ist als eigenständiger Kopfbügel oder als Modell mit Schutzhelm erhältlich, verfügt über einen 3,5-mm-Stereo-Audioeingang und eine automatische Abschaltfunktion, die die Batterielebensdauer schont.Schützen Sie Ihr Gehör,

Artikelnummer 1O539130
Farbe Schwarz
Gewicht 369
Einstellbar Ja
Funkverbindung Ja
Zusammenklappbar Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Gewicht 369
Einstellbar Ja
Funkverbindung Ja
Zusammenklappbar Nein
Isolationswert SNR (dB) 32
Bluetooth Nein
Art des Tragens -
Aktive Geräuschunterdrückung Nein
Auswechselbare Kissen Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Mit Radio Ja
Marke 3M
Model Peltor

Beschreibung

Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie FM- und AM-Radio empfangen und bis zu 5 Sender speichern. Unser Headset ist als eigenständiger Kopfbügel oder als Modell mit Schutzhelm erhältlich, verfügt über einen 3,5-mm-Stereo-Audioeingang und eine automatische Abschaltfunktion, die die Batterielebensdauer schont.Schützen Sie Ihr Gehör, während Sie FM- und AM-Radio genießen, mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset. Mit schneller digitaler Abstimmung und der Möglichkeit, bis zu 5 Sender zu speichern, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören und gleichzeitig dazu beitragen, schädliche Umgebungsgeräusche zu reduzieren. Unser Headset ist flexibel und einfach zu handhaben. Die eingebaute Antenne verhindert, dass Sie sich an Geräten verheddern, da keine Kabel benötigt werden, und ein 3,5-mm-Audioeingang ermöglicht den Anschluss an andere Geräte wie Funkgeräte, Telefone oder Tablets. Es verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung ausschaltet, um Energie zu sparen. Eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestand informiert Sie im Voraus darüber, wann die Batterie ausgetauscht werden muss, und die Elektronik ist im äußeren Teil der Hörmuschel untergebracht, um Platz zu schaffen und Korrosion durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Artikelnummern

Artikelnummer 1O539130
EAN 4054596123335
UBB 500667010820
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr HRXS220P3E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.